DIN 7981 INOX A4 M-04,2X060 PZ2 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA
Tornillos de cabeza plana TBS PH
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTCB4,2X60PZEFA4
Rubix:799136027000
fabricante:79814042 60
EAN:4043377161680


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4.2 mm |
|---|---|
| Longitud | 60 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : DIN 7981 INOX A4 M-04,2X060 PZ2 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA
Tornillos p/chapa de cab. cil. con ranura en cruz A4 4,2X60 pz2
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4.2 mm |
|---|---|
| Longitud | 60 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Tipo de huella | pozidriv (pz) |
| Norma | DIN 7981 |
| Forma de cabezal | cilíndrico redondeado |
| Tamaño de huella | pz2 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | A4 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,92 € Sin IVA
/ 200 unidades
107,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
60 mm