ISO 14587 INOX A2 M-06,3X045 TX30 TORNILLO CAB. GOTA SEBO

Tornillos de rosca avellanada oval con seis lóbulos interiores

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTFBTX6,3X45EFA2
Rubix:799133591000
fabricante:14587263 45
EAN:4043377168214
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca6.3 mm
Longitud45 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14587 INOX A2 M-06,3X045 TX30 TORNILLO CAB. GOTA SEBO


Tornillos para chapa gota de sebo y ranura multiestrella A2 6,3X45 TX30

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6.3 mm
Longitud45 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Tipo de huellaperfil torx (tx)
NormaDIN 7983 / ISO 14587
Forma de cabezalavellanado redondeado
Tamaño de huellat30
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidadA2
Superficie del hilototal
120,64 € Sin IVA
/ 200 unidades
145,97 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

45 mm

Material/acabado