DIN 7981 INOX A2 M-04,2X045 V2 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA

Tornillos de cabeza plana TBS PH

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTCB4,2X45CARREEFA2
Rubix:799114704000
fabricante:79812V42 45
EAN:4043377251725
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca4.2 mm
Longitud45 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7981 INOX A2 M-04,2X045 V2 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA


Tornillos p/chapa cab.cil. con ranura cuadrada A2 4,2X45 V2
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4.2 mm
Longitud45 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Tipo de huellacuadrado
NormaDIN 7981
Forma de cabezalcilíndrico redondeado
Tamaño de huellav2
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidadA2
Superficie del hilototal
63,06 Sin IVA
/ 200 unidades
76,30 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

45 mm

Material/acabado

Tipo de huella