ISO 14587 INOX A4 M-06,3X013 TX30 TORNILLO CAB. GOTA SEBO

Tornillos de rosca avellanada oval con seis lóbulos interiores

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTTFBTX6,3X13EFA4
Rubix:799133613000
fabricante:14587463 13
EAN:4043377236333
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca6.3 mm
Longitud13 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14587 INOX A4 M-06,3X013 TX30 TORNILLO CAB. GOTA SEBO


Tornillos para chapa gota de sebo y ranura multiestrella A4 6,3X13 TX30
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6.3 mm
Longitud13 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Normadin 7983 / iso 14587
Forma de cabezalavellanado redondeado
Tamaño de huellat30
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidada4
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
192,30 Sin IVA
/ 500 unidades
232,68 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

13 mm

Material/acabado

Seleccione variantes (212)