DIN 7981 INOX A4 M-04,2X025 PH2 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA

Tornillos de cabeza plana TBS PH

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTCB4,2X25PHEFA4
Rubix:799136062000
fabricante:7981442 25
EAN:4043377162533
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca4.2 mm
Longitud25 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7981 INOX A4 M-04,2X025 PH2 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA


Tornillos p/chapa de cab. cil. con ranura en cruz A4 4,2X25 PH2
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4.2 mm
Longitud25 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Tipo de huellaphillips (ph)
NormaDIN 7981
Forma de cabezalcilíndrico redondeado
Tamaño de huellaph2
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidadA4
Superficie del hilototal
197,40 Sin IVA
/ 1000 unidades
238,85 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

25 mm

Material/acabado

Tipo de huella