ART. 9051 INOX A2-50 M-05,5X100 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. ROSCA CHAPA
Tornillos roscadores con cabeza según DIN 912
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTCHC5,5X100EFA2-50
Rubix:799143171000
fabricante:9051255 100
EAN:4043377206213


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 100 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : ART. 9051 INOX A2-50 M-05,5X100 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. ROSCA CHAPA
Tornillos para chapa con cabeza según DIN 912 A2-50 5,5X100 sw5
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 100 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
| Forma de cabezal | cilíndrico |
| Tamaño de huella | sw5 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
334,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
404,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
100 mm