ISO 14587 INOX A4 M-05,5X045 TX25 TORNILLO CAB. GOTA SEBO
Tornillos de rosca avellanada oval con seis lóbulos interiores
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTFBTX5,5X45EFA4
Rubix:799133649000
fabricante:14587455 45
EAN:4043377236289


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 45 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : ISO 14587 INOX A4 M-05,5X045 TX25 TORNILLO CAB. GOTA SEBO
Tornillos para chapa gota de sebo y ranura multiestrella A4 5,5X45 TX25
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 45 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Norma | DIN 7983 / ISO 14587 |
| Forma de cabezal | avellanado redondeado |
| Tamaño de huella | t25 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | A4 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,96 € Sin IVA
/ 200 unidades
157,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
45 mm