DIN 7981 INOX A2 M-04,8X070 V2 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA

Tornillos de cabeza plana TBS PH

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTCB4,8X70CARREEFA2
Rubix:799135947000
fabricante:79812V48 70
EAN:4043377251886
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca4.8 mm
Longitud70 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7981 INOX A2 M-04,8X070 V2 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA


Tornillos p/chapa cab.cil. con ranura cuadrada A2 4,8X70 V2
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4.8 mm
Longitud70 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Tipo de huellacuadrado
NormaDIN 7981
Forma de cabezalcilíndrico redondeado
Tamaño de huellav2
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidadA2
Superficie del hilototal
129,76 Sin IVA
/ 200 unidades
157,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

70 mm

Material/acabado

Tipo de huella