ISO 14587 INOX A4 M-04,8X070 TX25 TORNILLO CAB. GOTA SEBO
Tornillos de rosca avellanada oval con seis lóbulos interiores
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTFBTX4,8X70EFA4
Rubix:799133705000
fabricante:14587448 70
EAN:4043377236180


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4.8 mm |
|---|---|
| Longitud | 70 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : ISO 14587 INOX A4 M-04,8X070 TX25 TORNILLO CAB. GOTA SEBO
Tornillos para chapa gota de sebo y ranura multiestrella A4 4,8X70 TX25
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4.8 mm |
|---|---|
| Longitud | 70 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Norma | din 7983 / iso 14587 |
| Forma de cabezal | avellanado redondeado |
| Tamaño de huella | t25 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | a4 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,46 € Sin IVA
/ 200 unidades
189,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
70 mm