DIN 7981 INOX A2 M-02,2X004,5 PH1 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA
Tornillos de cabeza plana TBS PH
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTCBPH2,2X4,5EFA2
Rubix:799135811000
fabricante:7981222 45
EAN:4043377160232


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 2.2 mm |
|---|---|
| Longitud | 4.5 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 7981 INOX A2 M-02,2X004,5 PH1 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA
Tornillos p/chapa de cab. cil. con ranura en cruz A2 2,2X4,5 PH1
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 2.2 mm |
|---|---|
| Longitud | 4.5 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Norma | DIN 7981 |
| Forma de cabezal | cilíndrico redondeado |
| Tamaño de huella | ph1 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | A2 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,50 € Sin IVA
/ 1000 unidades
53,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
4.5 mm