DIN 7981 INOX A4 M-05,5X060 PZ3 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA
Tornillos de cabeza plana TBS PH
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTCB5,5X60PZEFA4
Rubix:799135884000
fabricante:79814055 60
EAN:4043377161963


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 60 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : DIN 7981 INOX A4 M-05,5X060 PZ3 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA
Tornillos p/chapa de cab. cil. con ranura en cruz A4 5,5X60 pz3
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 60 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Tipo de huella | pozidriv (pz) |
| Norma | din 7981 |
| Forma de cabezal | cilíndrico redondeado |
| Tamaño de huella | pz3 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | a4 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,76 € Sin IVA
/ 200 unidades
169,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
60 mm