ISO 14587 INOX A2 M-02,2X006,5 TX6 TORNILLO CAB. GOTA SEBO
Tornillos de rosca avellanada oval con seis lóbulos interiores
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTFBTX2,2X6,5EFA2
Rubix:799133965000
fabricante:14587222 65
EAN:4043377235596


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 2.2 mm |
|---|---|
| Longitud | 6.5 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ISO 14587 INOX A2 M-02,2X006,5 TX6 TORNILLO CAB. GOTA SEBO
Tornillos para chapa gota de sebo y ranura multiestrella A2 2,2X6,5 TX6
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 2.2 mm |
|---|---|
| Longitud | 6.5 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Norma | din 7983 / iso 14587 |
| Forma de cabezal | avellanado redondeado |
| Tamaño de huella | t6 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | a2 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,30 € Sin IVA
/ 1000 unidades
69,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
6.5 mm