DIN 7973 INOX A2 M-03,9X009,5 TORNILLO CAB. GOTA SEBO RANURADA
Tornillos de rosca avellanada ovalada con ranura
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTFBF3,9X9,5EFA2
Rubix:799115384000
fabricante:7973239 95
EAN:4043377156662


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3.9 mm |
|---|---|
| Longitud | 9.5 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 7973 INOX A2 M-03,9X009,5 TORNILLO CAB. GOTA SEBO RANURADA
Tornillos para chapa cabeza gota de sebo con ranura A2 3,9X9,5
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3.9 mm |
|---|---|
| Longitud | 9.5 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Norma | din 7973 |
| Forma de cabezal | avellanada ovalada |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | a2 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,20 € Sin IVA
/ 1000 unidades
84,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
9.5 mm