ART. 9122 INOX A2-50 M-04,2X016 TX20 PIN TORNILLO SEG. CAB. AVELL. ROSCA CHAPA

Tornillo de seguridad TF espiga, rosca chapa

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VSTF4,2X16TXEFA2-50
Rubix:799143700000
fabricante:9122242 16
EAN:4043377130358
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca4.2 mm
Longitud16 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9122 INOX A2-50 M-04,2X016 TX20 PIN TORNILLO SEG. CAB. AVELL. ROSCA CHAPA


Tornillos seguridad cab.avell.multiestrella+pin, rosca para chapa A2-50 4,2X16 tx 20 pin
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4.2 mm
Longitud16 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Normano estándar
Forma de cabezalavellanado
Tamaño de huellat 20 pin
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidada2-50
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,67 Sin IVA
/ 100 unidades
48,00 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

Seleccione variantes (31)