ISO 14586 INOX A4 M-05,5X038 TX25 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de rosca avellanada de seis lóbulos interiores

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTTFTTX5,5X38EFA4
Rubix:799132183000
fabricante:14586455 38
EAN:4043377235367
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca5.5 mm
Longitud38 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14586 INOX A4 M-05,5X038 TX25 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos para chapa avellanados con ranura multiestrella A4 5,5X38 TX25
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5.5 mm
Longitud38 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Normadin 7982 / iso 14586
Forma de cabezalavellanado
Tamaño de huellat25
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidada4
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
219,00 Sin IVA
/ 500 unidades
264,99 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

38 mm

Material/acabado

Seleccione variantes (215)