ISO 14586 INOX A2 M-04,2X038 TX20 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de rosca avellanada de seis lóbulos interiores

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTTFTTX4,2X38EFA2
Rubix:799132301000
fabricante:14586242 38
EAN:4043377163400
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca4.2 mm
Longitud38 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14586 INOX A2 M-04,2X038 TX20 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos para chapa avellanados con ranura multiestrella A2 4,2X38 TX20
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4.2 mm
Longitud38 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Normadin 7982 / iso 14586
Forma de cabezalavellanado
Tamaño de huellat20
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidada2
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,75 Sin IVA
/ 500 unidades
114,65 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

38 mm

Material/acabado

Seleccione variantes (215)