DIN 7981 INOX A2 M-04,8X150 V2 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA

Tornillos de cabeza plana TBS PH

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTCB4,8X150CARREEFA2
Rubix:799136005000
fabricante:79812V48 150
EAN:4043377251787
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca4.8 mm
Longitud150 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7981 INOX A2 M-04,8X150 V2 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA


Tornillos p/chapa cab.cil. con ranura cuadrada A2 4,8X150 V2
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4.8 mm
Longitud150 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Tipo de huellacuadrado
NormaDIN 7981
Forma de cabezalcilíndrico redondeado
Tamaño de huellav2
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidadA2
Superficie del hilototal
492,00 Sin IVA
/ 200 unidades
595,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

150 mm

Material/acabado

Tipo de huella