DIN 7971 INOX A2 M-06,3X019 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA ROSCA CHAPA

Tornillos de cabeza cilíndrica ranurada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTCF6,3X19EFA2
Rubix:799135273000
fabricante:7971263 19
EAN:4043377155504
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca6.3 mm
Longitud19 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7971 INOX A2 M-06,3X019 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA ROSCA CHAPA


Tornillos para chapa cilíndricos con ranura A2 6,3X19
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6.3 mm
Longitud19 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Tipo de huellacon ranuras (sl)
NormaDIN 7971
Forma de cabezalcilíndrico ranurado
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidadA2
Superficie del hilototal
171,65 Sin IVA
/ 500 unidades
207,70 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

19 mm