ISO 14586 INOX A2 M-02,2X013 TX6 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos de rosca avellanada de seis lóbulos interiores
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTFTTX2,2X13EFA2
Rubix:799132496000
fabricante:14586222 13
EAN:4043377234650


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 2.2 mm |
|---|---|
| Longitud | 13 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : ISO 14586 INOX A2 M-02,2X013 TX6 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos para chapa avellanados con ranura multiestrella A2 2,2X13 TX6
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 2.2 mm |
|---|---|
| Longitud | 13 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Norma | DIN 7982 / ISO 14586 |
| Forma de cabezal | avellanado |
| Tamaño de huella | t6 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | A2 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,80 € Sin IVA
/ 1000 unidades
55,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
13 mm