ISO 14586 INOX A2 M-02,9X006,5 TX10 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos de rosca avellanada de seis lóbulos interiores
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTFTTX2,9X6,5EFA2
Rubix:799132440000
fabricante:14586229 65
EAN:4043377163103


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 2.9 mm |
|---|---|
| Longitud | 6.5 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : ISO 14586 INOX A2 M-02,9X006,5 TX10 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos para chapa avellanados con ranura multiestrella A2 2,9X6,5 TX10
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 2.9 mm |
|---|---|
| Longitud | 6.5 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Norma | DIN 7982 / ISO 14586 |
| Forma de cabezal | avellanado |
| Tamaño de huella | t10 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | A2 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,10 € Sin IVA
/ 1000 unidades
47,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
6.5 mm