DIN 7981 INOX A2 M-02,9X032 PH1 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA

Tornillos de cabeza plana TBS PH

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTTCBPH2,9X32EFA2
Rubix:799135795000
fabricante:7981229 32
EAN:4043377160317
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca2.9 mm
Longitud32 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7981 INOX A2 M-02,9X032 PH1 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA


Tornillos p/chapa de cab. cil. con ranura en cruz A2 2,9X32 PH1
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca2.9 mm
Longitud32 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Tipo de huellaphillips (ph)
Normadin 7981
Forma de cabezalcilíndrico redondeado
Tamaño de huellaph1
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidada2
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,00 Sin IVA
/ 1000 unidades
106,48 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

32 mm

Material/acabado

Tipo de huella

Seleccione variantes (477)