ART. 9091 INOX A2 M-05X010 TX20 TORNILLO CAB. RED. P/TERMOPLASTICO
Tornillos de cabeza redonda para termoplásticos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTBTHERMOTX5X10EFA2
Rubix:799143234000
fabricante:90912T50 10
EAN:4043377408518


Resumen técnico
| Longitud | 10 mm |
|---|---|
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ART. 9091 INOX A2 M-05X010 TX20 TORNILLO CAB. RED. P/TERMOPLASTICO
Tornillos de cabeza redonda para termoplásticos A2 5X10 TX20
Información técnica
Atributos
| Longitud | 10 mm |
|---|---|
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Tipo de rosca | termoplástico |
| Diámetro de rosca | 5 mm |
| Norma | no estándar |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
237,85 € Sin IVA
/ 500 unidades
287,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
10 mm