ART. 9090 INOX A2 M-03X035 TX10 TORNILLO CAB. AVELL. P/TERMOPLASTICO
Tornillos de cabeza avellanada para termoplásticos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTFTHERMOTX3X35EFA2
Rubix:799144999000
fabricante:90902T30 35
EAN:4043377407832


Resumen técnico
| Longitud | 35 mm |
|---|---|
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ART. 9090 INOX A2 M-03X035 TX10 TORNILLO CAB. AVELL. P/TERMOPLASTICO
Tornillos de cabeza avellanada para termoplásticos A2 3X35 TX10
Información técnica
Atributos
| Longitud | 35 mm |
|---|---|
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Tipo de rosca | termoplástico |
| Diámetro de rosca | 3 mm |
| Norma | no estándar |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,45 € Sin IVA
/ 500 unidades
157,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
35 mm