DIN 7981 INOX A2 M-04,2X055 PH2 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA

Tornillos de cabeza plana TBS PH

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTTCBPH4,2X55EFA2
Rubix:799135730000
fabricante:7981242 55
EAN:4043377406897
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca4.2 mm
Longitud55 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7981 INOX A2 M-04,2X055 PH2 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA


Tornillos p/chapa de cab. cil. con ranura en cruz A2 4,2X55 PH2
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4.2 mm
Longitud55 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Tipo de huellaphillips (ph)
Normadin 7981
Forma de cabezalcilíndrico redondeado
Tamaño de huellaph2
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidada2
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,74 Sin IVA
/ 200 unidades
84,39 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

55 mm

Material/acabado

Tipo de huella

Seleccione variantes (477)