DIN 7981 INOX A2 M-02,2X025 PH1 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA

Tornillos de cabeza plana TBS PH

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTCBPH2,2X25EFA2
Rubix:799135812000
fabricante:7981222 25
EAN:4043377160225
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca2.2 mm
Longitud25 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7981 INOX A2 M-02,2X025 PH1 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA


Tornillos p/chapa de cab. cil. con ranura en cruz A2 2,2X25 PH1
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca2.2 mm
Longitud25 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Tipo de huellaphillips (ph)
NormaDIN 7981
Forma de cabezalcilíndrico redondeado
Tamaño de huellaph1
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidadA2
Superficie del hilototal
67,90 Sin IVA
/ 1000 unidades
82,16 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

25 mm

Material/acabado

Tipo de huella