ISO 14585 INOX A4 M-02,9X013 TX10 TORNILLO CAB. CILIN.
Tornillos de rosca hexagonal con seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTCLTX2,9X13EFA4
Rubix:799135219000
fabricante:14585429 13
EAN:4043377233875


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 2.9 mm |
|---|---|
| Longitud | 13 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : ISO 14585 INOX A4 M-02,9X013 TX10 TORNILLO CAB. CILIN.
Tornillos para chapa de cabeza cilindrica con ranura multiestrella A4 2,9X13 TX10
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 2.9 mm |
|---|---|
| Longitud | 13 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Norma | iso 7981 / iso 14585 |
| Forma de cabezal | convexo |
| Tamaño de huella | t10 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | a4 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,70 € Sin IVA
/ 1000 unidades
90,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
13 mm