DIN 7981 INOX A4 M-06,3X080 PZ3 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA

Tornillos de cabeza plana TBS PH

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTTCB6,3X80PZEFA4
Rubix:799135826000
fabricante:79814063 80
EAN:4043377162120
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca6.3 mm
Longitud80 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7981 INOX A4 M-06,3X080 PZ3 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA


Tornillos p/chapa de cab. cil. con ranura en cruz A4 6,3X80 pz3
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6.3 mm
Longitud80 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Tipo de huellapozidriv (pz)
Normadin 7981
Forma de cabezalcilíndrico redondeado
Tamaño de huellapz3
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidada4
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
272,00 Sin IVA
/ 200 unidades
329,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

80 mm

Material/acabado

Tipo de huella

Seleccione variantes (477)