DIN 7976 INOX A2 M-04,8X013 SW8 TORNILLO CAB. HEX. RANURADA ROSCA CHAPA C/ARAND. EPDM

Tornillos hexagonales para chapa

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTTHFESZ4,8X13EFA2
Rubix:799131915000
fabricante:797620348 13
EAN:4043377370280
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca4.8 mm
Longitud13 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7976 INOX A2 M-04,8X013 SW8 TORNILLO CAB. HEX. RANURADA ROSCA CHAPA C/ARAND. EPDM


Tornillos para chapa hexagonales con ranura + EPDM A2 4,8X13 SW8
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4.8 mm
Longitud13 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Tipo de huellahexagonal (hex)
Normadin 7976
Forma de cabezalth ranurada
Tamaño de huellasw8
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidada2
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
204,05 Sin IVA
/ 500 unidades
246,90 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

13 mm
Seleccione variantes (124)