DIN 7981 INOX A4 M-04,8X050 PZ2 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA
Tornillos de cabeza plana TBS PH
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTCB4,8X50PZEFA4
Rubix:799135958000
fabricante:79814048 50
EAN:4043377161802


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4.8 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : DIN 7981 INOX A4 M-04,8X050 PZ2 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA
Tornillos p/chapa de cab. cil. con ranura en cruz A4 4,8X50 pz2
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4.8 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Tipo de huella | pozidriv (pz) |
| Norma | din 7981 |
| Forma de cabezal | cilíndrico redondeado |
| Tamaño de huella | pz2 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | a4 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,84 € Sin IVA
/ 200 unidades
106,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
50 mm