DIN 7981 INOX A2 M-05,5X013 PH3 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA

Tornillos de cabeza plana TBS PH

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTTCBPH5,5X13EFA2
Rubix:799135670000
fabricante:7981255 13
EAN:4043377160942
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca5.5 mm
Longitud13 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7981 INOX A2 M-05,5X013 PH3 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA


Tornillos p/chapa de cab. cil. con ranura en cruz A2 5,5X13 PH3
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5.5 mm
Longitud13 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Tipo de huellaphillips (ph)
Normadin 7981
Forma de cabezalcilíndrico redondeado
Tamaño de huellaph3
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidada2
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
190,60 Sin IVA
/ 1000 unidades
230,63 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

13 mm

Material/acabado

Tipo de huella

Seleccione variantes (477)