DIN 7982 INOX A2 M-03,5X032 PH2 TORNILLO CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillos de cabeza avellanada cuadrada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTFPH3,5X32EFA2
Rubix:799133447000
fabricante:7982235 32
EAN:4043377164896


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 32 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 7982 INOX A2 M-03,5X032 PH2 TORNILLO CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillos p/chapa avellanados con ranura en cruz A2 3,5X32 PH2
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 32 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Norma | din 7982 |
| Forma de cabezal | avellanado |
| Tamaño de huella | ph2 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | a2 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,10 € Sin IVA
/ 1000 unidades
130,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
32 mm