DIN 7981 INOX A4 M-03,5X013 PH2 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA

Tornillos de cabeza plana TBS PH

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTCB3,5X13PHEFA4
Rubix:799136218000
fabricante:7981435 13
EAN:4043377162298
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca3.5 mm
Longitud13 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7981 INOX A4 M-03,5X013 PH2 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA


Tornillos p/chapa de cab. cil. con ranura en cruz A4 3,5X13 PH2
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3.5 mm
Longitud13 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Tipo de huellaphillips (ph)
NormaDIN 7981
Forma de cabezalcilíndrico redondeado
Tamaño de huellaph2
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidadA4
Superficie del hilototal
94,80 Sin IVA
/ 1000 unidades
114,71 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

13 mm

Material/acabado

Tipo de huella