DIN 7981 INOX A2 M-04,2X080 PH2 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA

Tornillos de cabeza plana TBS PH

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTCBPH4,2X80EFA2
Rubix:799135723000
fabricante:7981242 80
EAN:4043377160720
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca4.2 mm
Longitud80 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7981 INOX A2 M-04,2X080 PH2 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA


Tornillos p/chapa de cab. cil. con ranura en cruz A2 4,2X80 PH2
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4.2 mm
Longitud80 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Tipo de huellaphillips (ph)
NormaDIN 7981
Forma de cabezalcilíndrico redondeado
Tamaño de huellaph2
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidadA2
Superficie del hilototal
89,12 Sin IVA
/ 200 unidades
107,84 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

80 mm

Material/acabado

Tipo de huella