ART. 9120 INOX A2-50 M-04,2X038 TX15 PIN TORNILLO SEG. CAB. CILIN. ROSCA CHAPA
Tornillo de seguridad + espárrago, rosca chapa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VSTC4,2X38TXEFA2-50
Rubix:799144075000
fabricante:9120242 38
EAN:4043377130426


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4.2 mm |
|---|---|
| Longitud | 38 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ART. 9120 INOX A2-50 M-04,2X038 TX15 PIN TORNILLO SEG. CAB. CILIN. ROSCA CHAPA
Tornillos seguridad cabeza cil.multiestrella+pin, rosca para chapa A2-50 4,2X38 tx 15 pin
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4.2 mm |
|---|---|
| Longitud | 38 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Norma | no estándar |
| Forma de cabezal | cilíndrico |
| Tamaño de huella | t 15 pin |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,06 € Sin IVA
/ 100 unidades
72,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días