DIN 7981 INOX A4 M-02,9X006,5 PH1 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA

Tornillos de cabeza plana TBS PH

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTCB2,9X6,5PHEFA4
Rubix:799136227000
fabricante:7981429 65
EAN:4043377162274
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca2.9 mm
Longitud6.5 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7981 INOX A4 M-02,9X006,5 PH1 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA


Tornillos p/chapa de cab. cil. con ranura en cruz A4 2,9X6,5 PH1
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca2.9 mm
Longitud6.5 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Tipo de huellaphillips (ph)
NormaDIN 7981
Forma de cabezalcilíndrico redondeado
Tamaño de huellaph1
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidadA4
Superficie del hilototal
62,50 Sin IVA
/ 1000 unidades
75,63 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

6.5 mm

Material/acabado

Tipo de huella