DIN 7982 INOX A4 M-03,9X045 PH2 TORNILLO CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillos de cabeza avellanada cuadrada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTFPH3,9X45EFA4
Rubix:799133392000
fabricante:7982439 45
EAN:4043377166906


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3.9 mm |
|---|---|
| Longitud | 45 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : DIN 7982 INOX A4 M-03,9X045 PH2 TORNILLO CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillos p/chapa avellanados con ranura en cruz A4 3,9X45 PH2
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3.9 mm |
|---|---|
| Longitud | 45 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Norma | DIN 7982 |
| Forma de cabezal | avellanado |
| Tamaño de huella | ph2 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | A4 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,55 € Sin IVA
/ 500 unidades
142,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
45 mm