ISO 7380-1 INOX A2-50 M-04X040 TX20 TORNILLO CAB. RED.
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:BHCTX4X40EFA2-50
Rubix:799126650000
fabricante:738012T4 40
EAN:4043377312723


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 40 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A2-50 M-04X040 TX20 TORNILLO CAB. RED.
Tornillos cab.cil. multiestrella, rosca total A2-50 4X40/40 TX20
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 40 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | iso 7380 |
| Diámetro métrico | m4 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tamaño de huella | t20 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,18 € Sin IVA
/ 200 unidades
65,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
40 mm