DIN 84 INOX A4-70 M-06X045 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA

Tornillos de cabeza plana ranurada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTCF6X45EFA4-70
Rubix:799136327000
fabricante:008446 45
EAN:4043377010728
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud45 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 84
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 84 INOX A4-70 M-06X045 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA


Tornillos cilíndricos con ranura A4-70 6X45
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud45 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 84
Diámetro métricoM6
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidadA4-70
Diámetro de rosca6 mm
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
210,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
254,10 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

45 mm

Material/acabado

Norma

Diámetro métrico

M6