ISO 10642 INOX A2-50 M-05X090 SW3 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:FHC5X90EFA2-50ISO
Rubix:799122562000
fabricante:1064225 90
EAN:4043377405777


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 90 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : ISO 10642 INOX A2-50 M-05X090 SW3 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.
Tornillos avellanados hex. interior y rosca total A2-50 5X90 sw3
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 90 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Diámetro métrico | M5 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Tamaño de huella | sw3 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
656,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
793,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
5 mm
Longitud
90 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
M5