ISO 14584 INOX A2-50 M-04X035 TX20 TORNILLO CAB. GOTA SEBO
Tornillos de cabeza avellanada ovalada de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFBTX4X35EFA2-50
Rubix:799134415000
fabricante:1458424 35
EAN:4043377289001


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 35 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ISO 14584 INOX A2-50 M-04X035 TX20 TORNILLO CAB. GOTA SEBO
Tornillos avellanados con gota de sebo con multiestrella A2-50 4X35 TX20
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 35 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 966 / iso 14584 |
| Diámetro métrico | m4 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tamaño de huella | t20 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,25 € Sin IVA
/ 500 unidades
130,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
35 mm