DIN 84 INOX A4-50 M-04X020 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA
Tornillos de cabeza plana ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCF4X20EFA4-50
Rubix:799136494000
fabricante:008444 20
EAN:4043377010209


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 20 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : DIN 84 INOX A4-50 M-04X020 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA
Tornillos cilíndricos con ranura A4-50 4X20
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 20 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 84 |
| Diámetro métrico | m4 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,25 € Sin IVA
/ 500 unidades
144,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
4 mm
Longitud
20 mm
Material/acabado
Norma
Diámetro métrico
m4