ART. 9100 INOX A2-50 M-06,3X050 SP1/4 TORNILLO SEG. CAB. CILIN. 2 AGUJEROS ROSCA CHAPA

Tornillo de seguridad de cabeza cilíndrica, dos agujeros

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VSTCDT6,3X50EFA2-50
Rubix:799143929000
fabricante:9100263 50
EAN:4043377129505
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca6.3 mm
Longitud50 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9100 INOX A2-50 M-06,3X050 SP1/4 TORNILLO SEG. CAB. CILIN. 2 AGUJEROS ROSCA CHAPA


Torn.seguridad cab.cilíndrica. con dos agujeros, rosca para chapa A2-50 6,3X50 SP1/4
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6.3 mm
Longitud50 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normano estándar
Diámetro métricom6
Tipo de huelladoble agujero
Categoría de calidada2-50
Tamaño de huellasp1/4
Tipo de roscachapa metálica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
226,00 Sin IVA
/ 100 unidades
273,46 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

50 mm

Diámetro métrico

Seleccione variantes (45)