DIN 84 INOX A4-70 M-10X090 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA

Tornillos de cabeza plana ranurada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTCF10X90EFA4-70
Rubix:799136891000
fabricante:0084410 90
EAN:4043377009319
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca10 mm
Longitud90 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 84 INOX A4-70 M-10X090 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA


Tornillos cilíndricos con ranura A4-70 10X90
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca10 mm
Longitud90 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 84
Diámetro métricoM10
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidadA4-70
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
354,50 Sin IVA
/ 50 unidades
428,95 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

10 mm

Longitud

90 mm

Material/acabado

Norma

Diámetro métrico

M10