DIN 84 INOX A2-50 M-01,4X012 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA

Tornillos de cabeza plana ranurada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTCF1,4X12EFA2-50
Rubix:799137021000
fabricante:0084214 12
EAN:4043377007278
brand logo

Resumen técnico

Longitud12 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 84
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 84 INOX A2-50 M-01,4X012 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA


Tornillos cilíndricos con ranura A2-50 1,4X12

Información técnica


Atributos
Longitud12 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 84
Diámetro métricoM1,4
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidadA2-50
Diámetro de rosca1.4 mm
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
1010,00 € Sin IVA
/ 1000 unidades
1222,10 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

12 mm

Material/acabado

Norma

Diámetro métrico

M1,4