ISO 14579 INOX A2-70 M-06X050 TX30 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos de cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCTX6X50EFA2-70
Rubix:799135344000
fabricante:1457926 50/50
EAN:4043377349323


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : ISO 14579 INOX A2-70 M-06X050 TX30 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cilíndricos con multiestrella A2-70 6X50/50 TX30
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 912 / ISO 14579 |
| Diámetro métrico | M6 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Tamaño de huella | t30 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
127,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
50 mm