ISO 14583 INOX A4-70 M-08X060 TX45 TORNILLO CAB. CILIN.
Tornillos de cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCBLTX8X60EFA4-70
Rubix:799137414000
fabricante:1458348 60
EAN:4043377253767


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 60 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : ISO 14583 INOX A4-70 M-08X060 TX45 TORNILLO CAB. CILIN.
Tornillos cab. cilíndrica con ranura multiestrella A4-70 8X60/60 TX45
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 60 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | iso 14583 |
| Diámetro métrico | m8 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Tamaño de huella | t45 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
466,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
563,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
60 mm