ISO 14579 INOX A2-70 M-06X012 TX30 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos de cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCTX6X12EFA2-70
Rubix:799135401000
fabricante:1457926 12
EAN:4043377256867


Resumen técnico
| Longitud | 12 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 912 / ISO 14579 |
Detalles de producto : ISO 14579 INOX A2-70 M-06X012 TX30 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cilíndricos con multiestrella A2-70 6X12 TX30
Información técnica
Atributos
| Longitud | 12 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 912 / ISO 14579 |
| Diámetro métrico | M6 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Diámetro de rosca | 6 mm |
| Tamaño de huella | t30 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,10 € Sin IVA
/ 500 unidades
236,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
12 mm