ISO 14579 INOX A4-70 M-05X050 TX25 TORNILLO CAB. CILIN. MEDIA ROSCA

Tornillos de cabeza plana de seis lóbulos

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTCTX5X50PFA4-70
Rubix:799135428000
fabricante:1457945 50
EAN:4043377350503
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca5 mm
Longitud50 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14579 INOX A4-70 M-05X050 TX25 TORNILLO CAB. CILIN. MEDIA ROSCA


Tornillos cilíndricos con multiestrella A4-70 5X50 TX25
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5 mm
Longitud50 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 912 / iso 14579
Diámetro métricom5
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Categoría de calidada4-70
Tamaño de huellat25
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
230,00 Sin IVA
/ 200 unidades
278,30 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

50 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Seleccione variantes (321)