DIN 965 INOX A2-50 M-04X095 PZ1 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFPZ4X95EFA2-50
Rubix:799132125000
fabricante:0965204 95
EAN:4043377284778


Resumen técnico
| Longitud | 95 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 965 |
Detalles de producto : DIN 965 INOX A2-50 M-04X095 PZ1 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos avellanados con mortaja A2-50 4X95 pz1
Información técnica
Atributos
| Longitud | 95 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 965 |
| Diámetro métrico | M4 |
| Tipo de huella | pozidriv (pz) |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Diámetro de rosca | 4 mm |
| Tamaño de huella | pz1 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,82 € Sin IVA
/ 200 unidades
155,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
95 mm