ISO 14579 INOX A4-70 M-04X055 TX20 TORNILLO CAB. CILIN. MEDIA ROSCA
Tornillos de cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCTX4X55PFA4-70
Rubix:799135498000
fabricante:1457944 55
EAN:4043377350282


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 55 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : ISO 14579 INOX A4-70 M-04X055 TX20 TORNILLO CAB. CILIN. MEDIA ROSCA
Tornillos cilíndricos con multiestrella A4-70 4X55 TX20
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 55 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 912 / iso 14579 |
| Diámetro métrico | m4 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Tamaño de huella | t20 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
212,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
256,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
55 mm